Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 405020

  • ERIKS:13181708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,83/ stukexcl. btw

€ 21,57incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
29400 N
Statisch draaggetal
54100 N