Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 354520

  • ERIKS:13181703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,24/ stukexcl. btw

€ 20,86incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
45 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
26900 N
Statisch draaggetal
46200 N