Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 324220

  • ERIKS:13181701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,15/ stukexcl. btw

€ 19,54incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
32 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
25700 N
Statisch draaggetal
42200 N