€ 15,21/ stukexcl. btw
€ 18,40incl. btw
Verkocht per: 8Min. order: 8
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 20 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 25100 N |
Statisch draaggetal | 40100 N |