Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 293830

  • ERIKS:13181698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,37/ stukexcl. btw

€ 21,02incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
29 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
30900 N
Statisch draaggetal
59100 N