€ 16,66/ stukexcl. btw
€ 20,16incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 31100 N |
Statisch draaggetal | 58900 N |