Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 263420

  • ERIKS:13181694
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,69/ stukexcl. btw

€ 17,77incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
20600 N
Statisch draaggetal
33800 N