Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 253320

  • ERIKS:13181692
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,57/ stukexcl. btw

€ 17,63incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
33 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
20000 N
Statisch draaggetal
32100 N