€ 12,71/ stukexcl. btw
€ 15,38incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 15300 N |
Statisch draaggetal | 22500 N |