Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 223020

  • ERIKS:13181688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,46/ stukexcl. btw

€ 16,29incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
22 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
18900 N
Statisch draaggetal
28700 N