€ 12,65/ stukexcl. btw
€ 15,31incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 14900 N |
Statisch draaggetal | 21200 N |