Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 212920

  • ERIKS:13181686
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,11/ stukexcl. btw

€ 15,86incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
29 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
18200 N
Statisch draaggetal
27100 N