€ 11,13/ stukexcl. btw
€ 13,47incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 13900 N |
Statisch draaggetal | 18800 N |