Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 192716

  • ERIKS:13181681
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,59/ stukexcl. btw

€ 14,02incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
19 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
18700 N