€ 10,38/ stukexcl. btw
€ 12,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 18 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 16 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 13400 N |
Statisch draaggetal | 17500 N |