Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 152320

  • ERIKS:13181674
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,13/ stukexcl. btw

€ 13,47incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
20 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
15600 N
Statisch draaggetal
20200 N