Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 152316

  • ERIKS:13181672
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,45/ stukexcl. btw

€ 11,43incl. btw

Verkocht per: 14Min. order: 14

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
23 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
12300 N
Statisch draaggetal
14900 N