Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 121916

  • ERIKS:13181669
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,87/ stukexcl. btw

€ 10,73incl. btw

Verkocht per: 15Min. order: 15

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
19 mm
Breedte
16 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
9250 N
Statisch draaggetal
11200 N