Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 11013040

  • ERIKS:13181667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,94/ stukexcl. btw

€ 244,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
134000 N
Statisch draaggetal
324000 N