€ 176,24/ stukexcl. btw
€ 213,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 36 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 113000 N |
Statisch draaggetal | 258000 N |