Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 10512526

  • ERIKS:13181664
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,18/ stukexcl. btw

€ 190,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
26 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
84700 N
Statisch draaggetal
178000 N