Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 101712

  • ERIKS:13181662
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,45/ stukexcl. btw

€ 10,22incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
12 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
5880 N
Statisch draaggetal
5970 N