Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring TAF 10012036

  • ERIKS:13181661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,99/ stukexcl. btw

€ 162,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
TAF
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
36 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
110000 N
Statisch draaggetal
244000 N