€ 133,99/ stukexcl. btw
€ 162,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | TAF |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 26 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 82400 N |
Statisch draaggetal | 168000 N |