€ 20,22/ stukexcl. btw
€ 24,47incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 69 |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 23 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 19300 N |
Statisch draaggetal | 28800 N |