€ 307,43/ stukexcl. btw
€ 371,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 69..UU |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 63 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 177000 N |
Statisch draaggetal | 493000 N |