€ 261,91/ stukexcl. btw
€ 316,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 69..UU |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 63 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 172000 N |
Statisch draaggetal | 471000 N |