Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 6916 UU

  • ERIKS:13181583
Image 1
Opslaan in lijst

€ 197,74/ stukexcl. btw

€ 239,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 69..UU
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
54 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
132000 N
Statisch draaggetal
317000 N