Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 6913 UU

  • ERIKS:13181580
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,48/ stukexcl. btw

€ 159,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 69..UU
Binnendiameter
72 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
97400 N
Statisch draaggetal
200000 N