€ 91,31/ stukexcl. btw
€ 110,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 69..UU |
Binnendiameter | 68 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 45 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 93400 N |
Statisch draaggetal | 186000 N |