Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 6911 UU

  • ERIKS:13181578
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,43/ stukexcl. btw

€ 81,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 69..UU
Binnendiameter
63 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
45 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
89400 N
Statisch draaggetal
171000 N