Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 6910 UU

  • ERIKS:13181577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,33/ stukexcl. btw

€ 77,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 69..UU
Binnendiameter
58 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
40 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
70800 N
Statisch draaggetal
142000 N