€ 55,72/ stukexcl. btw
€ 67,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 69..UU |
Binnendiameter | 52 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 66600 N |
Statisch draaggetal | 127000 N |