€ 49,60/ stukexcl. btw
€ 60,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 69..UU |
Binnendiameter | 48 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 63700 N |
Statisch draaggetal | 117000 N |