€ 45,23/ stukexcl. btw
€ 54,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 69..UU |
Binnendiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 36 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 51600 N |
Statisch draaggetal | 92600 N |