Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 6905 UU

  • ERIKS:13181572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,14/ stukexcl. btw

€ 43,73incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 69..UU
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
39200 N
Statisch draaggetal
58700 N