Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 6902 UU

  • ERIKS:13181569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,22/ stukexcl. btw

€ 32,94incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 69..UU
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
23 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
18500 N
Statisch draaggetal
27100 N