Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 69/32 UU

  • ERIKS:13181567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,29/ stukexcl. btw

€ 52,38incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 69..UU
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
36 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
50300 N
Statisch draaggetal
88300 N