€ 35,26/ stukexcl. btw
€ 42,66incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 69..UU |
Binnendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 38900 N |
Statisch draaggetal | 59100 N |