€ 34,62/ stukexcl. btw
€ 41,89incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 69..UU |
Binnendiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 30 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 33800 N |
Statisch draaggetal | 52000 N |