€ 440,60/ stukexcl. btw
€ 533,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 50 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 214 N |
Statisch draaggetal | 549 N |