€ 392,97/ stukexcl. btw
€ 475,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 50 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 206000 N |
Statisch draaggetal | 511000 N |