€ 208,58/ stukexcl. btw
€ 252,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Binnendiameter | 115 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 40 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 134000 N |
Statisch draaggetal | 297000 N |