€ 177,22/ stukexcl. btw
€ 214,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 35 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 109000 N |
Statisch draaggetal | 250000 N |