Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 4918 UU

  • ERIKS:13181558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,07/ stukexcl. btw

€ 196,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
106000 N
Statisch draaggetal
238000 N