Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 4917 UU

  • ERIKS:13181557
Image 1
Opslaan in lijst

€ 137,19/ stukexcl. btw

€ 166,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
35 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
103000 N
Statisch draaggetal
225000 N