Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 4915 UU

  • ERIKS:13181555
Image 1
Opslaan in lijst

€ 105,55/ stukexcl. btw

€ 127,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
79600 N
Statisch draaggetal
153000 N