Eriks
IKO

IKO Naaldlager met spoorkragen zonder binnenring met afdichting RNA 4914 UU

  • ERIKS:13181554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,00/ stukexcl. btw

€ 114,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IKO
Serie
RNA 49..UU
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
30 mm
Uitvoering
zonder binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
76900 N
Statisch draaggetal
143000 N