€ 54,78/ stukexcl. btw
€ 66,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Binnendiameter | 68 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 25 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 54500 N |
Statisch draaggetal | 92800 N |