€ 37,48/ stukexcl. btw
€ 45,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IKO |
Serie | RNA 49..UU |
Binnendiameter | 58 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 22 mm |
Uitvoering | zonder binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 41300 N |
Statisch draaggetal | 71100 N |